曜日別特売
- スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 65069464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(24個)
商品タイプ
内容量1セット(24個)注文コード65069464品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

汚れたブラシを流せるから清潔!・乳酸成分が便器のフチ裏もしっかり除菌!・消臭成分が悪臭分子と結合して中和分解!

用途便器内の掃除、除菌、消臭成分界面活性剤、酸剤セット内容ブラシ24個使用方法洗剤付きブラシをハンドルに取り付けます。ハンドルの青いつまみを先端方向へ押すと、ハンドル先端のヘッドの先が広がります。ブラシを差込み、青いつまみを手元の方向へ引きます。この時、ブラシをしっかり固定するためカチッと音がするまでつまみを引いてください。使用後、青いつまみを先端方向へ押すと、ブラシが外れます。便器に捨てて流すか、燃やせるゴミとして廃棄してください。種別トイレブラシタイプ付替シリーズスクラビングバブル液性酸性本体サイズ(mm)130(W)×240(H)×52(D)香りホワイトブロッサム使用場所トイレ
注意
※用途以外に使用しない。※他の洗剤と併用しない。※つまりを避けるため、ブラシは1コずつ流す。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65069464-13153396替えジャンボ/ホワイトブロッサム- スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサム ジョンソン 13153396スクラビングバブル 流せるトイレブラシ 除菌消臭プラス ホワイトブロッサムジョンソン1個(24個)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54859596
2023-06-13
用途: トイレ掃除

トイレの便器を掃除する際、ヘッドを付け替えることが出来るので
衛生的に使用することが出来ます。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする