曜日別特売
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491

メイン画像

ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491
ST13971G ラチェットハンドル 72XP SATA 65069491

ラチェットハンドル 72XP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード65069491品番ST13971G
参考基準価格(税別)¥5,958販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ギア歯数72枚・送り角度5°により、細かな送り操作ができます。
クイックリリース機能により、ボタンを押すと取り付けられたツールは簡単に外れます。
表面のポリッシュ仕上げにより汚れをふき取りやすいです。
通常より厚みを抑えたデザイン・細かな送り角度により、 手の届きにくい狭い作業環境での作業に最適です。
レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
クロバナジウム鋼製で優れた強度と耐久性を実現します。
ASME B107.110 適合品です。

用途
車両整備、機械修理、日曜大工など、広範なメンテナンス作業。
狭い作業スペースや、精度が求められる作業。
トラスコ品番679-3490材質クロムバナジウム鋼歯数72枚全長(mm)300差込角(mm)凸12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする