47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561

サブ画像2

47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561
47123 広口モンキーレンチ 黒染 SATA 65069561

広口モンキーレンチ 黒染

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大口開き(mm)36
全長(mm)212
内容量1丁注文コード65069561品番47123
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広口ワイドなデザインです。
ローレット加工により、フィット感が増し、調整が簡単です。
刻印マークの目盛が付いており識別しやすいです。
腐食に強い黒色酸化メッキ仕上げです。

用途
メンテナンス用。
仕様グリップなしトラスコ品番698-4617材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:黒染め全長(mm)212ブラック最大口開き(mm)36先端厚さ(mm)7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする