サブ画像2
SATA
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大口開き(mm)
45.7
29.3
33.5
38.8
45.7
54.6
63.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65069631
品番
47206
参考基準価格(税別)
¥5,821
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
六角ジョーがしっかりとボルトをつかみ、滑りにくい仕様です。
幅広ハンドルで握りやすく、より高い作業効率と快適性に繋がります。
用途
メンテナンス、機械修理用。
仕様
グリップなし
トラスコ品番
692-2880
材質
クロムバナジウム合金鋼 (Cr-V)
全長(mm)
394.7
色
シルバー
最大口開き(mm)
45.7
先端厚さ(mm)
14.9