サブ画像2
SATA
両口メガネレンチ
42213
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
6×7
5.5×7
6×7
8×10
9×11
10×12
11×13
12×14
13×15
13×16
14×17
16×18
17×19
19×21
19×22
21×23
22×24
23×26
24×27
27×30
30×32
全長(mm)
165
165
185
195
205
220
235
250
270
290
320
360
390
420
全20種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65069886
品番
42213
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9454
全長(mm)
165
対辺寸法(mm)
6×7
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)
【首】40