曜日別特売
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981

サブ画像2

42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981
42219 両口メガネレンチ SATA 65069981

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)16×18
全長(mm)250
内容量1丁注文コード65069981品番42219
参考基準価格(税別)¥1,115販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。

用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9420
全長(mm)
250
対辺寸法(mm)
16×18
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
角度(°)
【首】40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする