曜日別特売
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130

サブ画像2

42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130
42306 両口メガネレンチ SATA 65070130

両口メガネレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)16×17
全長(mm)245
内容量1丁注文コード65070130品番42306
参考基準価格(税別)¥1,559販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。

用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番692-9463材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)全長(mm)245対辺寸法(mm)16×17角度(°)【首】70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする