サブ画像2
SATA
両口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
対辺寸法(mm)
18×19
16×17
18×19
20×22
21×23
24×27
30×32
全長(mm)
265
245
265
288
305
325
370
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
65070139
品番
42307
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
錆びにくい仕様です。
用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番
692-9465
材質
クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
全長(mm)
265
対辺寸法(mm)
18×19
角度(°)
【首】70