40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270

サブ画像2

40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270
40339 コンビネーションスパナ SATA 65070270

コンビネーションスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)14
全長(mm)202
内容量1丁注文コード65070270品番40339
参考基準価格(税別)¥1,342販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ボックスエンド部は55°オフセット仕様です。
角度付きで力が入れやすく、狭所でも周りに当たりにくく回しやすいです。
優れた強度と耐久性があり、錆びにくい設計です。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。

用途
機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。
トラスコ品番692-9453材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)29全長(mm)202二面幅(mm)14立ち上がり角(°)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする