曜日別特売
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656

サブ画像2

46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656
46609 切替式コンビネーションラチェットレンチ SATA 65070656

切替式コンビネーションラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番692-9661
内容量1丁注文コード65070656品番46609
参考基準価格(税別)¥1,899販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

レバーで回転方向を簡単に切り替えできます。
ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。
光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。
耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。

用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。トラスコ品番692-9661材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)厚さ(mm)【めがね】10.3、【スパナ】8.8全長(mm)205シルバー対辺寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする