曜日別特売
- クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ エステー 65072088

クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(90g)注文コード65072088品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。
こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。
(使用状況により異なります。)

取付置き型タイプゲルシリーズ消臭力香りラスティックリラックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 車内の消臭

値段が安いほうだったのと、エステーということで購入しました。開けたときはこれがアロマという匂いかとびっくりしましたが、なかなかいいので追加で購入しました。

対象商品 : 65072079
2022-11-26
用途: 自家用車へ設置
農・林・水産業

子供も乗るので優しい香りの芳香剤を探していて、やっと巡り合えました。使用環境にも寄るのでしょうが表記されている通り長くて3か月しか香らないので、もう少し長く使えると完璧です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする