※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
ワークテーブル アジャスタータイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
間口(mm)
1200
1200
1400
2400
色
ナチュラルブラウン/ブラック
モカブラウン/ブラック
ナチュラルブラウン/ブラック
ホワイト
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65072405
品番
NTS-1214NTNB
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。
配線ダクトカバーは4方向配線可能です。
質量(kg)
5.6
色
ナチュラルブラウン/ブラック
間口(mm)
1200
色(天板)
ナチュラルブラウン
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1400×720
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません