※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
ワゴン ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
高さ(mm)
604
604
650
段数
3段(下段A4ファイル収納可能)
3段(下段A4ファイル収納可能)
3段(中・下段A4ファイル収納可能)
キャスター
ストッパー付双輪キャスター
ストッパー付双輪キャスター
ストッパー付低床キャスター
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65072579
品番
WGN-603WBB
参考基準価格(税別)
¥75,100
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。
色
ブラック
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
398×582×604
質量(kg)
43.6
キャスター
ストッパー付双輪キャスター
仕様
ダブルサスペンションレールファイル引き出し
セット内容
上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚
材質/仕上
天板:ABS樹脂、本体:スチール、粉体塗装
高さ(mm)
604
奥行(mm)
582
間口(mm)
398
段数
3段(下段A4ファイル収納可能)
鍵
シリンダー、オールロック錠(鍵2枚付)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません