曜日別特売
HSR45B-T90 書庫用天板 トヨスチール(トヨセット) 65072947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

書庫用天板

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード65072947品番HSR45B-T90
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シャープで都会的なイメージのエグゼクティブシリーズメタリックとブラックの構成が、都会的な空間を演出します。

幅(mm)900材質/仕上木製天板質量(kg)49.3ブラック高さ(mm)60奥行(mm)450間口(mm)900天板形状メラミン化粧版(ブラック木目)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする