※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トヨスチール(トヨセット)
シルエットチェア用 フリーアジャスト肘
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65073744
品番
CC-3B
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワーク環境に応じて肘をお選びください。
仕様
シルエットチェア用
材質/仕上
ナイロン樹脂成型品
質量(kg)
55
肘掛
フリーアジャスト肘
高さ調節
10mmストローク、11段階
調整タイプ
前後:約7mmストローク、7段階
角度調節
-25°~+25°、5段階
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません