曜日別特売
CTU-1890K-LC パイプ脚テーブル トヨスチール(トヨセット) 65075388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTU-1890K-LC パイプ脚テーブル トヨスチール(トヨセット) 65075388
CTU-1890K-LC パイプ脚テーブル トヨスチール(トヨセット) 65075388

パイプ脚テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)1800
色(天板)ライトブラウン
質量(kg)55
内容量1台注文コード65075388品番CTU-1890K-LC
参考基準価格(税別)¥122,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

カジュアルな雰囲気のオフィスにマッチする、木目調のミーティングテーブルです。

色(天板)ライトブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720質量(kg)55脚の種類U字脚材質/仕上天板:メラミン化粧板、天板芯材:パーチクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚部:25.4Φスチールパイプ粉体塗装(ブラック)高さ(mm)720奥行(mm)900間口(mm)1800キャスター無し天板厚さ(mm)22
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき15,000/税込16,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする