※正面画像
住商モンブラン
患者衣 男女兼用 8分袖・上衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
コーラル×ベージュ
サックス×ベージュ
ブルー×イエロー
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65080585
品番
59-423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
検査から療養まで、気持ちを和らげるウェア
患者様に寄り添う気持ちを大切に、表情を明るく見せるチェック柄。
上衣とパンツが分かれた、セパレートタイプ。
色
コーラル×ベージュ
サイズ
3L
タイプ
男女兼用
生地
先染めチェック
混率(%)
綿:70/ポリエステル:30
着丈(cm)
76
肩幅(cm)
71
袖丈(cm)
38