曜日別特売
TSMN-W35L-WH フットペダルチェア ノーリツイス 65080787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSMN-W35L-WH フットペダルチェア ノーリツイス 65080787
TSMN-W35L-WH フットペダルチェア ノーリツイス 65080787
TSMN-W35L-WH フットペダルチェア ノーリツイス 65080787
TSMN-W35L-WH フットペダルチェア ノーリツイス 65080787

フットペダルチェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
色(背面)無し
奥行(mm)400
内容量1台注文コード65080787品番TSMN-W35L-WH
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

座の上下昇降は足を使ってお好きな高さに調節出来ます。
張地は、耐アルコール・抗菌・防汚のレザーを使用しています。
昇降操作に手を使わないので衛生的です。また手が離せない時の高さ調節が必要な現場作業に有効です。

用途衛生的な医療現場用に。座面寸法(幅×奥行)(mm)400×400幅(mm)615材質/仕上座モールドウレタン質量(g)61.1奥行(mm)400張地ビニールレザー座幅(mm)400座高(mm)460~590座奥行(mm)400高さ調節あり色(脚部)ホワイト色(座面)ホワイト色(背面)無し
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする