曜日別特売
TD-E26L-Z-DBR 導電性チェア ノーリツイス 65081417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

導電性チェア

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡し24日以内出荷とは
背もたれ背パイプ
内容量1台注文コード65081417品番TD-E26L-Z-DBR
参考基準価格(税別)¥55,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。

用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザー質量(kg)52.8ダークブラウン高さ(mm)620~800奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー背もたれ背パイプ座面高さ(mm)500~680座幅(mm)Φ370座高(mm)500~680座奥行(mm)Φ370
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご発注数量・送付先住所によっては下記地域運賃以外に特別費用がかかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする