※正面画像
住商モンブラン
検診衣 男女兼用 8分袖・上衣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ブラウン
ピンク
ブルー
グリーン
ブラウン
ネイビー
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65082073
品番
79-507
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
落ち着いたカラーと柔らかな着心地で安心感を。
畳んだ状態やハンガーに掛けた状態でも認識しやすいサイズタブ。
上衣は内襟、後ろ襟、左裾の3箇所、パンツは左腰、左裾の2箇所についています。
色
ブラウン
サイズ
M
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル:100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
38
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾、制電
生地
カオチンバーズアイ(丸編みニット)