曜日別特売
NZ879 ジムニー専用サイドウインカーガード カーメイト 65082458

ジムニー専用サイドウインカーガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65082458品番NZ879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ジムニー専用設計の車検対応品。ロゴプレートは交換可能です。外装用強力粘着テープで簡単取付。

用途ドレスUPパーツブラック質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×170×11メーカースズキ適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64、年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74、年式: 2018(平成30)年7月~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする