カーメイト
N-BOX専用ゴミ箱ドアポケット用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65082467
品番
NZ852
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
N-BOX専用。ドアポケット専用設計のゴミ箱。。振動防止クッション付。簡単取付。
用途
車の小物
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×82×75
メーカー
ホンダ
適合車種
ホンダ N-BOX/N-BOX CUSTOM 型式:JF5/JF6 年式:2023(令和5)年10月~、型式:JF3/JF4 年式:2017(平成29)年9月~2023(令和5)年10月
注意
※ドアポケットに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。