カシムラ
マグネットホルダー曲面貼付け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65082485
品番
AT-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ダッシュボードの曲面にも取付可能なマグネットホルダー。ボールジョイントで角度調整可能です。
用途
携帯関連
付属品
透明保護シール(2枚)/ 金属プレート(丸1枚 / 四角2枚)(両面テープ貼り付け済み)
色
ブラック
質量(g)
64
取付方式
マグネット
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×60×70
注意
※スマホの重さ300g以上/保護ケースの厚み4ミリ以上は使用不可。
※スマートフォンの背面部分または保護ケース内側が曲面になっている場合、ご使用になれません。