ZERO
ゼロウィンドウイージー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65083027
品番
S-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
洗車機や手洗い洗車の後にスプレーして拭くだけで簡単撥水コート完了。
用途
車のケミカル
成分
特殊シリコーン/アルコール
容量(mL)
80
タイプ
スプレータイプ
危険物の類別
非危険物