CARALL
ジオセラミックボディコート100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65083395
品番
2142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
雨や洗車に強い超耐久セラミック。強力な撥水効果によりボデイを保護し優れたキズ埋め効果により美しい艶が持続します。プロコーテイング施工車対応。
用途
車の洗車
成分
シリコーンレジン/炭化水素系樹脂/セラミックナノ粒子/変性シリコーン/石油系溶剤
容量(mL)
100
危険物の類別
非危険物
特性
撥水
注意
※マイクロファイバークロスは付属していません。