※本体
山田木管工業所
飛沫防止パーテーション アクリル板 木枠付 普及モデル 幅836mm×高さ560mm パネル下スリット高30mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
9日以内出荷とは
色
ナチュラル木目
こげ茶木目
ナチュラル木目
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65083489
品番
80000001n
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
色
ナチュラル木目
寸法(幅×高さ)(mm)
836×560
質量(kg)
約1.5
セット内容
飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×1枚、スタンド×2個、スタンド固定用ビス×2本、取扱説明書(本書)×1枚
材質
透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:シナ合板
幅(mm)
836
厚さ(mm)
150(スタンド含む)
高さ(mm)
560
板厚(mm)
アクリル:1.5
寸法(cm)
パネル下隙間:約3
注意
※組み立てにはプラスドライバーをご用意ください。
※エタノールやシンナー系のもので拭きますと、ひび割れや白濁の恐れがありますのでご使用にならないでください。
※アクリル板の保護シートを剥がしてご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません