SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076

SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076
SH-01-TK3-SHBR ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】 ホームテイスト 65084076

ヴィンテージテイスト ダイニング3点セット【TIKIA ティキア 】

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
シャビーオーク/ブラウン
内容量1台注文コード65084076品番SH-01-TK3-SHBR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鉄脚ダイニング3点セット!鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に!
シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現!
チェアの背面は合皮で座面はファブリック、脚はスチールでコンビネーション抜群です!
コンパクトサイズなので、一人暮らしやカップルのお部屋にピッタリです。

材質スチール、MDF、PVC質量(kg)テーブル:11.3、椅子:5.5シャビーオーク/ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約110×69×73、椅子:約50×55.5×79.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき7,273/税込8,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする