曜日別特売
803C2D-(C)LPS HC 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール 65085284

803C2D-(C)LPS HC 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール 65085284
803C2D-(C)LPS HC 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS コンパクトツール 65085284

吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード65085284品番803C2D-(C)LPS HC
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。
糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。

用途
パテ研削、木工研削、FRP研削
寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする