※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
折りたたみ式作業台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
奥行(mm)
1200
900
1200
色
チーク
ローズ
チーク
アイボリー
幅(mm)
2400
1800
2400
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65086273
品番
OX-2412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
折りたたみテーブルの為収納性に優れています。
色
チーク
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2400×1200×740
質量(kg)
87
耐荷重(kg)
100
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)
1200×380×1513
幅(mm)
2400
高さ(mm)
740
種類
折りたたみ式
奥行(mm)
1200
キャスター
あり
色(天板)
チーク
均等耐荷重(kg)
200
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×380×1513
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません