※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
MRT(楕円形)会議用テーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
奥行(mm)
1000
900
1200
1000
間口(mm)
2100
1800
2100
色(天板)
アイボリー
アイボリー
ニューグレー
メープル
ホワイト
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65086395
品番
MRT-2110-SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
楕円形テーブルで脚部50.8Φの堅牢なテーブル。
色(天板)
アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
2100×1000×700
質量(kg)
50
材質
(天板)28mmメラミン化粧板、ソフトエッジ巻、(脚部)50Φパイプ、クロームメッキ
高さ(mm)
700
奥行(mm)
1000
間口(mm)
2100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません