本体
コクヨ
スツール CK-750 ハイタイプ (配送・組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
色
カッパー・ミディアムグレージュ
ソフトベージュ・ペールテラコッタ
ソフトベージュ・オリーブイエロー
ソフトベージュ・オパールグリーン
ソフトベージュ・ライトグレー
ソフトベージュ・ダルグレー
ソフトベージュ・ミディアムグレージュ
カッパー・ペールテラコッタ
カッパー・オリーブイエロー
カッパー・オパールグリーン
カッパー・ライトグレー
カッパー・ダルグレー
カッパー・ミディアムグレージュ
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65086816
品番
K18-C85C-G2MA1
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
インテリアに合わせて選べるサイズとマテリアル。多彩なシーンをデザインするスツール
色
カッパー・ミディアムグレージュ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
405×405×720
本体質量(kg)
4.9
材質
座:(座板)合板(クッション)チップウレタン、スラブウレタン、脚:丸鋼、焼付塗装
質量(kg)
4.9
座面高さ(mm)
720(ステップ:240)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×405×720
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
340×340
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません