※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
会議用テーブル DTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
600
900
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
色(天板)
ローズ
チーク
ローズ
アイボリー
ニューグレー
ホワイト
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65086964
品番
DT-1275M
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
木口には天板表面と同じメラミン化粧板を貼っています。
色(天板)
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
質量(kg)
16
仕様
脚部38Φ、下棚無し
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
材質(天板)
メラミン化粧板(メラミン共ブチ張り)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません