※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ミーティングテーブル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
奥行(mm)
750
750
900
間口(mm)
1200
1200
1500
1800
色(天板)
ニューグレー
チーク
ローズ
ニューグレー
アイボリー
ホワイト
種類
天板角型
天板角型
天板半楕円型
天板楕円型
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65088206
品番
KRT-1275K-NG
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
逆Tの字脚のミーティングテーブル。
色(天板)
ニューグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×700
仕様
(脚部)スチールパイプ(メラミン焼付シルバー塗装)、アジャスター付き
高さ(mm)
700
種類
天板角型
奥行(mm)
750
間口(mm)
1200
材質(天板)
メラミン化粧板(ソフトエッジ巻28mm)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません