TA-1845SE 折りたたみ式会議用テーブル ニシキ工業 65089579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA-1845SE 折りたたみ式会議用テーブル ニシキ工業 65089579
TA-1845SE 折りたたみ式会議用テーブル ニシキ工業 65089579
TA-1845SE 折りたたみ式会議用テーブル ニシキ工業 65089579

折りたたみ式会議用テーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
色(天板)ニューグレー
内容量1台注文コード65089579品番TA-1845SE
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

折りたたみ式の会議テーブルです。棚付で便利です。

色(天板)ニューグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700質量(kg)18.5仕様脚部26mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、下棚付高さ(mm)700種類折りたたみ式奥行(mm)450間口(mm)1800材質(天板)メラミン化粧板28mm(ソフトエッジ巻)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする