曜日別特売
KZB-1845T 会議・座卓兼用折りたたみテーブル ニシキ工業 65091383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KZB-1845T 会議・座卓兼用折りたたみテーブル ニシキ工業 65091383
KZB-1845T 会議・座卓兼用折りたたみテーブル ニシキ工業 65091383
KZB-1845T 会議・座卓兼用折りたたみテーブル ニシキ工業 65091383

会議・座卓兼用折りたたみテーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
色(天板)アイボリー
材質(天板)メラミン化粧板(共巻)
内容量1台注文コード65091383品番KZB-1845T
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

折りたたみテーブルで座卓・会議テーブルの2種類の使い分けができるテーブルです。

高さ(mm)700(※座卓使用時:330)間口(mm)1800奥行(mm)450色(天板)アイボリー材質(天板)メラミン化粧板(共巻)種類バネ式折りたたみ(座卓)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする