色背・座:ペールカーキ、木部:ナチュラル座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1620×600×880本体質量(kg)41.9仕様サイドラウンドシート、シート間カバー、立ち座りしやすい材質背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、シート間カバー:ブナ材、ポリウレタン塗装幅(mm)1620質量(kg)41.9高さ(mm)880奥行(mm)600背もたれあり肘掛無人数3人用保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年均等耐荷重(kg)1シートあたり:約80座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430(サイドラウンドシート)555グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付