NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906

本体

NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906
NRF-M3NLS-W21MWMW1 ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 65092906

ロビーチェア レフィナ 3人用 左R肘無ミドルタイプ (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
背・座:クリームホワイト、木部:ナチュラル
背・座:クリームホワイト、木部:ナチュラル
背・座:ペールカーキ、木部:ナチュラル
背・座:ペールカーキ、木部:ブラウン
内容量1台注文コード65092906品番NRF-M3NLS-W21MWMW1
参考基準価格(税別)¥388,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

心地よい待ち時間を生み出す木製ロビーチェアー。考え抜かれた機能性と、温かみのある木の質感、包み込まれるような安心感のあるフォルムにより、心地よく上質な空間を演出します。身体の負担を軽減するシート構造身体の負担を軽減するシート構造を採用し、優しい座り心地を実現しました。足を奥まで引いて立ち座りしやすいよう、座面を斜めにカット。ミニパネル肘は座る際に邪魔にならず、立ち上がりをサポートします。

背・座:クリームホワイト、木部:ナチュラル座面高さ(mm)430本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1620×600×880本体質量(kg)41.9仕様サイドラウンドシート、シート間カバー、立ち座りしやすい材質背:(背パネル)ホワイトオーク突板、ポリウレタン塗装(背笠木)ブナ材、ポリウレタン塗装(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、座:(クッション材)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:ブナ材、ポリウレタン塗装、シート間カバー:ブナ材、ポリウレタン塗装幅(mm)1620質量(kg)41.9高さ(mm)880奥行(mm)600背もたれあり肘掛人数3人用保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年均等耐荷重(kg)1シートあたり:約80座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×430(サイドラウンドシート)555グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム性能を持ったレザーです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする