- 色
- 天板:ナチュラルオーク、脚:ブラック
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 900×900×550
- 質量(kg)
- 31.7
- 材質
- 天板:(表面材)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール丸パイプ(焼付塗装)(脚ベース)アルミダイカスト(焼付塗装)(アジャスター)樹脂成形品(PE)(キャスター)
- 幅(mm)
- 900
- 高さ(mm)
- 550
- 奥行(mm)
- 900
- 天板耐荷重(kg)
- 約20
- 天板高さH(mm)
- 518
- 機能
- 低床デザイン脚、アジャスター機能
- 保証期間
- 外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
- 天板厚さ(mm)
- 25
- グリーン購入法
- 適合
- サービス分類
- 組立・設置・取付