本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2400×1200×720質量(kg)81.9耐荷重(kg)天板:約60、コード受け:約5機能アジャスター(床傾斜調整範囲18mm)材質天板:(表面)メラミン化粧板(エッジ)樹脂押出材(ABS)(芯材)パーティクルボード、脚:(支柱)スチール、焼付塗装(ベース)アルミダイカスト、焼付塗装、ビーム:スチール角パイプ、焼付塗装、スイング配線カバー:(表面材・エッジ・芯材)天板と同仕様幅(mm)2400高さ(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下肢空間:1530×655天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付