曜日別特売
GP-031 合成皮革 PUメイト・C Griplus 65094698

 

GP-031 合成皮革 PUメイト・C Griplus 65094698
GP-031 合成皮革 PUメイト・C Griplus 65094698
GP-031 合成皮革 PUメイト・C Griplus 65094698

合成皮革 PUメイト・C

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双サイズL注文コード65094698品番GP-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

進化した合成皮革生地!通気性Good!グリップ性を高めるエンボス加工スリムフィットタイプでグリップ力アップ!

用途運送荷役・重機運転・電気配線・配管塗装・建築土木・内装工事・日曜大工・アウトドア材質手のひら:合成皮革、手の甲部:ポリエステルブラックサイズL入数(双)1機能通気性・グリップ力全長(cm)23中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)20
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ発疹等を起こすことがありますので、異常を感じたら使用をやめてください。※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンジン等)は浸透しますので、使用しないでください。また、油や水が付着すると滑りやすくなりますので十分注意してください。※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。※回転体をともなう作業には巻き込まれるおそれがありますので、使用しないでください。※やけどをするおそれがありますので、火気・高温のものには触れないでください。また変形・変質することがありますので、火に近づけないでください。※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける危険がありますので注意してください。※商品の性質上、摩擦などにより手袋表面が削れることがあり、粉が衣服などに付着することがあります。付着した場合ははたいて落としてください。※洗濯は塩素系の漂白剤を避けて水洗いし、陰干ししてください。お湯につけると収縮することがあります。※汗・雨等の水分で色落ちのおそれがありますので、衣服などと一緒に収納せず別々に収納してください。また、手に付着した場合は石鹸などで洗い落してください。濡れた場合は、タオルや紙等で水分を十分に取ってから陰干ししてください。また、陰干しの際には、指部分などのしわを伸ばし形を整えてから干してください。※アイロンは使用しないでください。※手袋の表面のポリウレタン樹脂は水分により時間と共に生地の表面が劣化してきます。温度・湿度の低いところに保管してください。使用状況や保温状態により、耐用年数は異なります。※発汗や急激な温度変化などの状況下においては、手袋内部が結露し、ムレや濡れを感じることがあります。※雨・雪や汗・ムレなどで内側部分が濡れた場合、乾きにくい場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65094768
2022-12-30
用途: 果物の収穫、農作業
農・林・水産業

PU手袋は何種類も試してみました。その中で最も使いやすく、価格も安く気に入ってます。マジックテープを止めるときゴムの伸び方がいい感じです。今これいちです。

対象商品 : 65094759
2022-04-21
用途: 登山手袋として使用

登山用手袋として一双1000円程度の手袋を使用してきたが、作業用品店で三双1000円程度の手袋を購入以来この価格帯の手袋を購入している。
手のコーティング部分もしなやかで特に問題は無い。あとは岩場での使用でどれだけ持つかだが、値段を考えると3から5回使えば上等である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする