DANNO(ダンノ)
芝用木製ライン引 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65095075
品番
D1006
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。粉止機能付。幅調節機能付。
材質
本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)
12.5
容量(L)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×920×1000
ライン幅(mm)
一般:50、野球:76、サッカー:100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません