曜日別特売
ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885

ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885
ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885
ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885
ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885
ST-KE310 レギュレーターストーブ&ボンベ 新富士バーナー 65097885

レギュレーターストーブ&ボンベ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード65097885品番ST-KE310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

レギュレーターストーブ(ST-310)と専用ボンベ(ST-760)ののお得なセット。
レギュレーターストーブ:外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。

用途
キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
付属品専用ケース質量(kg)0.35タイプカセットガス式保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×15×11使用時間(時間)約1.5(ST-760使用時)発熱量(kW/h)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする