付属品LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、初回設定マニュアル、RemoteLink設定シート仕様●LANポート:転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MID/MDIX対応有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極●冗長化:方式:ソフトウェア、設定:拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1※出荷時は拡張ボリュームに設定●推奨最大同時接続数(台):ローカルアクセス:8、リモートアクセス:3質量(kg)2.1定格AC100V50/60Hz、消費電力:Typ16W、最大48W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×192(突起部除く)対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS,android搭載のスマホ、タブレット端末、ChromeBook通信方式通信対応プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB、AFP(AppleShare)、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:無し(HDDは筐体に直接ネジで固定)RoHS指令(10物質対応)対応特性筐体:ファンレス、機能:履歴差分バックアップ、標準で内蔵ハードディスク暗号化済み、縦置き設置USBポートインターフェース:USB 2.0 ※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1グリーン購入法適合容量(TB)6対応ブラウザMicrosoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge 41、Google Chrome 80、Safari 13