付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化します色ファントムブルー質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55