曜日別特売
ABS-215(PW) 防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS 65097980

本体

ABS-215(PW) 防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS 65097980
ABS-215(PW) 防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS 65097980
ABS-215(PW) 防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー ANABAS 65097980

防水×スマホQi充電Bluetoothスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
パールホワイト
内容量1台注文コード65097980品番ABS-215(PW)
参考基準価格(税別)¥8,909販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

55mm径のフロントアクティブスピーカー&背面パッシブラジエーターを採用したコンパクトながらサイズを超えた迫力あるサウンドを楽しめるBluetoothスピーカー。縦置き・横置きが可能なスマホスタンドを搭載しており、動画も音楽もノーストレスでお楽しみいただけます。
IP54相当の防じん防水性能を持つため、水はねが気になるキッチンでの使用もOK。またQi充電に対応しており、スマホスタンドに置くだけで充電が出来ます。
シーンや好みに合わせて選べるファントムブルー・パールピンク・パールホワイトの3色展開。

付属品ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、Φ3.5ステレオミニプラグケーブル(約1.2m)、取扱説明書(保証書付き)仕様●Bluetooth クラス:class2、対応プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6、AVCTP1.4、AVDTP 1.3、使用周波数:2.4Ghz、与干渉距離:80m、ペアリング記憶数:6●S/N比(db):60以上●abs-215_manual.pdf:1●充電池連続動作時間(時間):約15※再生音量などにより動作時間は変化しますパールホワイト質量(g)750消費電力(W)最大10(待機時0.4)電源5V-2.4A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×90×100バッテリー3.7V2600mAhリチウムイオン充電池(保護開路内蔵)入力端子Usb-C(電源)、Φ3.5mmミニステレオ(音声)充電時間(時間)約5防水性Ip54相当BluetoothVer.5.5スピーカーサイズ(mm)Φ55
注意
※浴室は湿度も高く、水没の恐れもある為、ご使用しないで下さい。
※ワイヤレス充電(Qi)は、Qi対応スマホのみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする