COVER WORK(カバーワーク)
スリークォーターソフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
27.5
23.5
24
25
26
27.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65098006
品番
FT-321100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。
発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。
サイズ
3L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
高弾力ポリエステル・ナイロン
色
グレー×黒モク
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
柔軟性
入数(双)
1
質量(g)
66