曜日別特売
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007

MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007
MS-7CL-WG 7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)” エアリア 65098007

7WAYクリーニングキット”7Clean(ナナクリ)”

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード65098007品番MS-7CL-WG
参考基準価格(税別)¥1,454販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パソコン、スマホ、イヤホンなどデジモノグッズの掃除道具の決定版「ナナクリ」。手のひらにのるコンパクトなケースに7つのツールをひとまとめにしました。スマホやイヤホンの細かな隙間のホコリや汚れをささっと掃除できる気持ちいいアイテムです。

付属品クリーニングクロス仕様ツール:フランネルクロス、霧吹きミニボトル、ロングブラシ、先端クリーナー、ショートブラシ、スティッククリーナー、キートップ引き抜き工具材質ABS寸法(mm)幅43×奥行23×長さ122質量(g)80
注意
※本製品はスマートフォン・パソコン・イヤホンなどデジモノグッズのお掃除用品です。用途以外でのご利用はできません。
※予告なしに仕様の一部を改良する場合があります。
※細かな部品や先端がとがったツールがあります。小さなお子様の手の届かない場所でのご利用・保管をお願いします。
※ご利用に際しまして、付属の取扱説明書をご参照いただき正しくご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする