曜日別特売
FT-3341-10P 業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク) 65098523

FT-3341-10P 業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク) 65098523
FT-3341-10P 業務用 13Gウレタン背抜き COVER WORK(カバーワーク) 65098523

業務用 13Gウレタン背抜き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10双)
サイズLL
全長(cm)26
内容量1パック(10双)注文コード65098523品番FT-3341-10P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

優れた伸縮性・柔軟性!
組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。
網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。

サイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.5手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質原手:ポリエステルブラック×グレー材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能伸縮性、柔軟性入数(双)10質量(g)30
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※高温60℃以上のものに触れないでください。やけどする危険性がありますので充分ご注意ください。
※回転部分を伴う機械作業には使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業及び電気作業にはご使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。破れの原因になります。
※内側まで汚れたり臭くなった場合には裏返して洗剤で丸洗いしてください。
※乾燥機は使用しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65098478
2024-01-02
用途: 農作業
有限会社モネ卸売・小売業

指先がウレタンでコーティングされているので、手が汚れにくいです。背抜きなので通気性があり蒸れません。価格も安いのでよいです。

対象商品 : 65098478
2023-11-29
用途: 現場作業
農・林・水産業

軽くてグリップ感も良く、気に入っています。
汚れたので、洗濯機で洗いましたが、ゴムの伸び等有りません。

対象商品 : 65098523
2023-12-29
用途: 農作業

ウレタンなので少し硬めで細かい作業には不向きですが、手袋の感触は良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする