FT-3714-3P PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098575

FT-3714-3P PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098575
FT-3714-3P PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098575
FT-3714-3P PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098575
FT-3714-3P PU甲メリヤスマジック付手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098575

PU甲メリヤスマジック付手袋

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1パック(3双)
サイズLL
アソート
内容量1パック(3双)注文コード65098575品番FT-3714-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手の平にエンボス加工を施したポリウレタン素材でグリップ力を向上。
優れた柔軟性と伸縮性があり、甲メリヤスなので通気性に優れムレを防ぎます。
手首にマジックテープ採用しておりフィット感がアップします。

サイズLL全長(cm)23中指長(cm)9手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質ナイロン、ポリエステル、その他アソート材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13機能柔軟性、伸縮性、通気性入数(双)3質量(g)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65098548
2025-10-17
用途: 作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

商品を開封し1双ポケットに入れ、現場で装着しました。
その場で黒いカスがポロポロ取れて、現場の床がカスまみれ、
ポケットもカスまみれでした。
お金だけでなく掃除の手間もかかり、すぐゴミ箱行きです。
こんな商品を売ってて問題ないのか不思議です。

1が参考にしています
2025-04-30
用途: メンテ作業と単車乗り用のグローブとに利用しています
その他業種

2つとか3つ、5つ等の複数束の取り扱いがあると嬉しいですね。

2024-10-18
用途: バイク用

バイク後部座席乗車時使用。バーを握っていると、黒いカスがポロポロ取れて、バイク、服に付きました。また、バイクには色移りもしました。
元々そういう商品なのか、在庫期間が長く経年劣化なのかはわかりませんが、
速攻、ゴミ箱行きになったのは残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 39407629
2024-06-06
用途: 運搬などの作業
株式会社システムブレインその他業種

普段手袋を買うときはLサイズで丁度よかったがこの手袋は気持ち小さく感じる
新品のせいか多少履き心地が良くない。
作業に関しては全く問題はないむしろ優秀でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする