FT-3106-5P 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098758

 

FT-3106-5P 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098758
FT-3106-5P 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098758
FT-3106-5P 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098758
FT-3106-5P 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク) 65098758

40スムス(ボツ付)手袋

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1パック(5双)注文コード65098758品番FT-3106-5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

綿100%でソフトな肌触り。薄手で吸汗性に優れ、手にピッタリフィットする立体縫製。
すべり止めボツ付きで程よいグリップ力も発揮。

機能吸汗性サイズS入数(双)5材質原手:綿(40番手)、すべり止:PVC全長(cm)20手のひらまわり(cm)16中指長(cm)8.5質量(g)22
注意
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※綿製品ですので多少縮む恐れがあります。
※ぬるま湯にて洗濯してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65098785
2023-09-15
用途: 運転仕
クリエイティブ横浜

まだ使用前だがロットにより品質に割とバラつきがある事があるが他のメーカーより使用感が良いのでまとめて購入した。売っている店を探すのは大変なので大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする